Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pole: 1 AMP-Superseal 281934-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747930-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
281934-3
AMP-Superseal
136-1720
Pole: 1 AMP-Superseal 281934-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 281934-3 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): AMP-Superseal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
281934-3
Typ (Hersteller-Typ):
AMP-Superseal
Ausführung (allgemein):
Einzelader-Abdichtung
Polzahl je Reihe:
1
Querschnitt (Details):
2.6 - 3.3 mm
Pole:
1
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0289*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1152*
Lager 102
36876
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1537*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,1588*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 179,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.