Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 100103-40 Zugentlastung Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747868-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-100103-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Passende Zugentlastungsbügel für AMP-Latch Mark II


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Farbe: Grau · Gehäuse-Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher · Gesamtpolzahl: 40 · Herst.-Teilenr.: 4-100103-0 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 0 · Nennstrom: 0 A · Polzahl: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produkt-Art: Zugentlastung · Produktabmessung, Breite: 55.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.9 mm · Produktabmessung, Länge: 6.1 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 100103-40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.1 x 55.4 x 13.9 mm
Gesamtpolzahl:
40
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13.9 mm
Produktabmessung, Länge:
6.1 mm
Produktabmessung, Breite:
55.4 mm
1c. Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
4-100103-0
Typ (Hersteller-Typ):
100103-40
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0
Polzahl (num):
40
Polzahl je Reihe:
20
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 4-100103-0, 100103-40, Pfostenverbinder, Pfostensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,42*
10
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,47*
Lager 102
284
1
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,53*
1 Tag
865
5
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.