Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 725923 Quetschverbinder-Sortiment 0.205 mm² 2.50 mm² Rot, Blau, Gelb 691 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747828-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     725923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
725923
725923-00
tyco
TE Connectivity 725923 Quetschverbinder-Sortiment 0.205 mm² 2.50 mm² Rot,Blau,Gelb 691 St.

Service-Sortiment, groß

691 Teile

Tyco Electronics bietet mit diesem Sortiment dem Elektriker eine große Auswahl an Kabelschuhen und Verbindern für Installation, Wartung und Service.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau,Gelb · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.205 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: Sortimentskasten,inkl. Crimpzange,inkl. Stoßverbinder,inkl. Ringkabelschuhe,inkl. Stiftkabelschuhe,inkl. Gabelkabelschuhe,inkl. Flachsteckhülsen,inkl. Schwachstromverbinder

Lieferumfang:
1 x Crimpzange SUPER CHAMP II,40 x PLASTI-GRIP Stoßverbinder 0.25 - 1.6 mm² rot,40 x PLASTI-GRIP Stoßverbinder 1 - 2.6 mm² blau,40 x PLASTI-GRIP Stoßverbinder 2.7 - 6.6 mm² gelb,40 x PLASTI-GRIP Ringkabelschuh 0.5 - 1.6 mm² M2.6 rot,40 x PLASTI-GRIP Ringkabelschuh 0.5 - 1.6 mm² M5 rot,40 x PLASTI-GRIP Ringkabelschuh 1 - 2.6 mm² M5 blau,40 x PLASTI-GRIP Ringkabelschuh 1 - 2.6 mm² M8 blau,40 x PLASTI-GRIP Ringkabelschuh 2.7 - 6.6 mm² M10 gelb,40 x PLASTI-GRIP Stiftkabelschuh kurz 0.5 - 1.6 mm² rot,40 x PLASTI-GRIP Stiftkabelschuh kurz 1 - 2.6 mm² blau,40 x PLASTI-GRIP Stiftkabelschuh lang 2.7 - 6.6 mm² gelb,40 x PLASTI-GRIP Gabelkabelschuh 1 - 2.6 mm² M4 blau,40 x PLASTI-GRIP Gabelkabelschuh 1 - 2.6 mm² M5 blau,40 x PLASTI-GRIP Gabelkabelschuh 2.7 - 6.6 mm² M4 gelb,40 x PLASTI-GRIP Gabelkabelschuh 2.7 - 6.6 mm² M5 gelb,40 x PIDG FASTON Steckhülse 0.5 - 1.6 mm² 4.8 x 0.8 mm rot,40 x PIDG FASTON Steckhülse 1 - 2.6 mm² 6.3 x 0.8 mm blau,10 x ELECTRO-TAP Schwachstromverbinder: 1 - 2.5 mm² blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
691 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Blau | Gelb
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot | blau | gelb
Steckverbinder-Besonderheiten:
Sortimentskasten | inkl. Crimpzange | inkl. Stoßverbinder | inkl. Ringkabelschuhe | inkl. Stiftkabelschuhe | inkl. Gabelkabelschuhe | inkl. Flachsteckhülsen | inkl. Schwachstromverbinder
Herst.-Teilenr.:
725923
Typ (Hersteller-Typ):
725923-00
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Typ:
Service-Sortiment|ツ| groß
Querschnitt (min.):
0.205 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quetschverbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 210,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 210,35*
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 366,06*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,56*
€ 551,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
A801632T 630PC TERMINAL KIT
ab € 91,38*
Ähnlich
TE Connectivity
725929
ab € 327,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.