Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ C-TV-SAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-747474-BP
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2856993
EAN:  4017918915179

Artikeltext:

Überspannungsschutz Überspannungsschutz für terrestrische, Kabel- sowie Satellitensignale. Für Antenneneingänge mit TV-Anschluss eignet sich der Überspannungsstecker C-TV/HiFi. Speziell für Satellitenanlagen gibt es den Antennenschutzstecker C-TV-SAT mit F-Anschluss. Beide werden einfach in die Antennenleitung eingeschleift und sorgen so für einen sicheren Empfang - auch bei Gewitter.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 40.5 x 28 x 65 mm Anforderungs-Klasse: D1 Ansprechzeit: 100 n s Ausführung: Zwischenstecker Farbe: Schwarz Nennstrom: 1,5 A Stoß-Spannung: 180 V Typ: C-TV-SAT Weitere technische Daten: Grenzfrequenz C-TV/HiFi: 1 GHz C-TV-SAT: 2 GHz Normen DIN 45325.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Überspannungs- & Personenschutz
Weitere Suchbegriffe: ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ C-TV-SAT
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 16,64*
7 Tage
€ 5,84*
€ 17,90*
3 Tage
€ 5,25*
€ 18,96*
10 Tage
€ 6,90*
€ 22,35*
14 Tage
€ 6,50*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Phoenix Contact
2856993
€ 23,65*
€ 28,14
Ähnlich
Phoenix Contact
2857002
€ 23,65*
€ 28,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG