Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10C006 000 12 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747428-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10C006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Amphenol C016 10C006 000 12 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Gerätestecker C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 10C006 000 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 10C006 000 12
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,25*
3 Tage
72
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 5,63*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 12
ab € 4,40*
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 12
ab € 6,06*
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
VN0101600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,27*
Zubehör
Amphenol
VN0101600111
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 309,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.