Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93027C27 Niedervolt-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746950-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93027C27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
VOLTCRAFT 93027C27 Niedervolt-Adapter

Niedervolt-Adapter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Niedervoltstecker Außen-Ø: 5.5 mm, Innen-Ø: 2.1 mm, gerade · Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Niedervoltstecker Außen-Ø: 5.5 mm|ツ| Innen-Ø: 2.1 mm|ツ| gerade
Außen-Ø:
5.5 mm
Innen-Ø:
2|ツ|1 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 93027C27, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,16*
Lager 102
445
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,18*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 8,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.