Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1018820000-1 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746860-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018820000-1
EAN/GTIN:
     4032248730070
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularbuchsen
Weidmüller 1018820000-1 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.

RJ45 Modul TIA-B

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
1018820000-1
Typ (Hersteller-Typ):
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, weidmüller rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip65, 4032248730070, Weidmüller, 1018820000-1, IE-FCM-RJ45-FJ-B, weidmüller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 15,55*
10
Frei Haus
ab € 12,947*
€ 15,617*
10
Frei Haus
ab € 13,414*
€ 16,254*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,75*
€ 16,65*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204370000
ab € 6,525*
Zubehör
Weidmüller
1963600000
ab € 10,90*
Zubehör
Weidmüller
1716630000
ab € 0,4562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.