Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS372-P Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746725-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS372-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
Klinkenbuchse
klinkenbuchse rean
Rean AV NYS372-P Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Silber 1 St.

Phono-Cinchbuchse

Cinch-Steckverbinder
Buchse, gerade

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 5000 · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C · Typ: NYS372-P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS372-P
Typ (Hersteller-Typ):
NYS372-P
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Typ:
NYS372-P
AWG:
26
Kabel-Durchmesser (Details):
≤ 6 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
5000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Rean AV, NYS372-P, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,02*
200
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,19*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,29*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,10*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 1,197*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.