Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5FX-HD XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746664-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FX-HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR-Kabelbuchse Serie X-HD

XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade

Die Kabelstecker der X-HD Serie für den Außeneinsatz sind sehr strapazierfähig und spritzwasserdicht nach IP65 im gesteckten Zustand. Vergoldete Kontakte sind Standard. Das Edelstahlgehäuse hat eine Gummidichtung, die Spannzangen-Kabelzugentlastung sorgt für einen sicheren Halt bei jedem Kabel und der Knickschutz mit Gummiabschluss schützt das Kabel am Steckerende.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NC5FX-HD · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 7.5 A · Polzahl: 5 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ: NC5FX-HD · Typ (Hersteller-Typ): NC5FX-HD · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Neutrik
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC5FX-HD
Typ (Hersteller-Typ):
NC5FX-HD
Nennstrom:
7.5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Typ:
NC5FX-HD
AWG:
18
Kabelanschluss-Ø:
3.5 - 8:0 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, NC5FX-HD, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 21,00*
2 Tage
321
€ 7,95*
ab € 13,11*
€ 21,01*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 22,15*
€ 3,50*
ab € 20,42*
€ 23,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5MPR-HD
ab € 10,44*
Zubehör
Neutrik
NC5MXHD
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.