Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWP 64-7240-T Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 64 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746027-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWP 64-7240-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder

Polzahl Gesamt 64
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: AWP 64-7240-T · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): AWZ-64-T · Polzahl Gesamt: 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 85.98 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AWP 64-7240-T

Lieferumfang:
Ohne Zugentlastungsbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 85.98 x 10.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
85.98 mm
Passend für (Details):
AWZ-64-T
1c. Marke:
ASSMANN WSW
Polzahl Gesamt:
64
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
AWP 64-7240-T
Typ (Hersteller-Typ):
AWP 64-7240-T
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattensteckverbinder 2,54mm, idc steckverbinder, 2050001467713, ASSMANN WSW, AWP 64-7240-T
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
5
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,36*
5
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 2,86*
Lager 102
157
1
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.