Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 264-731 Durchgangsklemme 10 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745295-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Mini-Durchgangs-/Schutzleiter-Klemmen Serie 264

Montage auf TS 35

Anreihbare Mini-Durchgangs- und Schutzleiter-Klemmen mit CAGE-CLAMP® Anschluss für ein-, mehr- und feindrähtige Kupferleiter. Die Mini-Klemmen werden einfach zusammen gesteckt, zur Abdeckung an den Enden oder zur Gruppenbildung dient die Abschluss- und Zwischenplatte.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herst.-Teilenr.: 264-731 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Klemmenbreite: 10 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 24 A · Passend für (Details): TS 35 · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Durchgangsklemme · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.50 mm · Typ (Hersteller-Typ): 264-731 · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 10 mm x 24.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24.50 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Passend für (Details):
TS 35
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
264-731
Typ (Hersteller-Typ):
264-731
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
14
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme wago 264-220, reihenklemmen, reihenklemmen grau, 2050001109842, WAGO, 264-731, 813-3243
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,6244*
€ 0,6544*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,6475*
€ 0,6775*
19 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,6795*
€ 0,7195*
28 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,6953*
€ 0,7253*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2281*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-290
ab € 0,4536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 4,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 4,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 7,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-137
ab € 3,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 9,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 7,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 87,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 21,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0218*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.