Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-727 Schutzleiterklemme 10 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745280-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
WAGO 264-727 Schutzleiterklemme 10 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Mini-Durchgangs-/Schutzleiter-Klemmen Serie 264

Montage auf TS 15

Anreihbare Mini-Durchgangs- und Schutzleiter-Klemmen mit CAGE-CLAMP® Anschluss für ein-, mehr- und feindrähtige Kupferleiter. Die Mini-Klemmen werden einfach zusammen gesteckt, zur Abdeckung an den Enden oder zur Gruppenbildung dient die Abschluss- und Zwischenplatte.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 10 mm · Nennstrom: 24 A · Passend für (Details): TS 15 · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 10 mm x 24.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
24.50 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Passend für (Details):
TS 15
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
264-727
Typ (Hersteller-Typ):
264-727
Nennstrom:
24 A
AWG max.:
14
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050001109835, WAGO, 264-727, 484-3902, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2617*
€ 1,4817*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,395*
€ 1,635*
1
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,87*
2 Tage
370
1
€ 6,40*
ab € 1,25*
€ 1,88*
Lager 102
144
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.