Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-714 Durchgangsklemme 6 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745238-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO 264-714 Durchgangsklemme 6 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

Mini-Durchgangs-/Schutzleiter-Klemmen Serie 264

Montage auf TS 35

Anreihbare Mini-Durchgangs- und Schutzleiter-Klemmen mit CAGE-CLAMP® Anschluss für ein-, mehr- und feindrähtige Kupferleiter. Die Mini-Klemmen werden einfach zusammen gesteckt, zur Abdeckung an den Enden oder zur Gruppenbildung dient die Abschluss- und Zwischenplatte.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 6 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 24 A · Passend für (Details): TS 35 · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Hinweis:
Für Ex i-Anwendungen geeignet!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 6 mm x 24.50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
24.50 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Passend für (Details):
TS 35
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
264-714
Typ (Hersteller-Typ):
264-714
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
14
AWG min.:
28
Klemmenbreite:
6 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemmen blau 6mm, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050001109804, WAGO, 264-714, 867-897, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
100
Frei Haus
ab € 0,5193*
€ 0,6793*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,68*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5258*
€ 0,6858*
Lager 102
202
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.