Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors 450-012 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 450-012 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745087-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     450-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
BEL Stewart Connectors 450-012 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 450-012 Grau 1 St.

Knickschutztülle mit Rasthebelschutz

Für ungeschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
450-012
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, BEL Stewart Connectors, 450-012, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,54*
Lager 102
114
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.