Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Aircell 5 7720 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744830-BP
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     7720
EAN/GTIN:
     4016139044163
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
SSB Aircell 5 7720 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircell 5 · Material (Details): Messing, SUCOPRO-Beschichtung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SSB
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
7720
Typ (Hersteller-Typ):
Aircell 5
Material (Details):
Messing|ツ| SUCOPRO-Beschichtung
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 5
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 4016139044163, SSB, 7720, Aircell 5, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 10,27*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,28*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 21,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SSB
6055
ab € 5,21*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
Sonstiges
TRU Components
740616
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.