Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-CEFD-YEL Cinch-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744800-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-CEFD-YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Flanschbuchse
flanschbuchse 2pol
cinch steckverbinder
Hicon HI-CEFD-YEL Cinch-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.

D-Flansch Cinch-Einbaubuchse

Cinch-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Mit farbigem Isoliering.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Hicon
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
HI-CEFD-YEL
Typ (Hersteller-Typ):
HI-CEFD-YEL
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-CEFD-YEL, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,83*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,84*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 13,73*
€ 18,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.