Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 6/3 1627860000-YE Gelb Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744579-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1627860000-YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 3polig
klemmen querverbinder
Querverbinder

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1627860000-YE · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZQV 6/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Passend für (Details):
ZSI 2.5
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
1627860000-YE
Typ (Hersteller-Typ):
ZQV 6/3
Pole:
3
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001296436, Weidmüller, 1627860000-YE, ZQV 6/3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,25*
Lager 102
108
1
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.