Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Schwarz P1NZ3000-H Pole:3 + PE P1NZ3000 HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744286-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     P1NZ3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
Ventilstecker

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: 3 + PE · Herst.-Teilenr.: P1NZ3000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Pole: 3 + PE · Polzahl: 3 · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 (montiert) · Typ (Hersteller-Typ): P1NZ3000-H · Verschraubungstyp: PG7 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 8 mm

Lieferumfang:
Inkl. Profildichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
HTP
Schutzart:
IP65 (montiert)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
P1NZ3000
Typ (Hersteller-Typ):
P1NZ3000-H
Ausführung (allgemein):
Leitungsdose ohne Beschaltung, Industriestandard
Polzahl (num):
3
Bauform (Details):
C
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung (Details):
250 V/AC/DC
Normen/Prüfzeichen:
DIN 43650-C
Pole:
3 + PE
Verschraubungstyp (Details):
PG7
Anschluss (Details):
Schraube
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ventilstecker c, profibus ventilstecker, ventilstecker 3polig, HTP, P1NZ3000, P1NZ3000-H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 102
195
1
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.