Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1642140 Rundstecker Leitungsverbinder Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): QUICKON 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744230-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642140
EAN/GTIN:
     4017918923891
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Phoenix Contact 1642140 Rundstecker Leitungsverbinder Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): QUICKON 1 St.

Leitungsverbinder-QUICKON

Der QUICKON-ONE Leitungsverbinder ermöglicht dem Anwender erhebliche Montagezeiteinsparungen. Es ist eine extrem schnelle Reparatur oder die Verlängerung von Rundleitungen möglich.
· Fingerberührgeschützt nach DIN EN 50274.
· Polkennzeichnung und mechanische Kodierung der QUICKON-Anschlüsse ist unterschiedlich ausgeführt.

Technische Daten:
AWG: 22 - 18 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Querschnitt (min.): 0.75 mm · Schutzart: IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): QUICKON · Steckverbinder-Bauform: Leitungsverbinder · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: nach UL 94 PA VO · UL-/ CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 - 0.75 mm²
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP68 | IP69K
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Serie (Rundsteckverbinder):
QUICKON
Herst.-Teilenr.:
1642140
Typ (Hersteller-Typ):
Q 0|ツ|75/4IDC/18-18KU-KU BK
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Leitungsverbinder
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
22 - 18
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.75 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, phoenix contact buchsengehäuse, 4017918923891, Phoenix Contact, 1642140, Q 0, 75/4IDC/18-18KU-KU BK
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 8,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,29*
€ 8,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 8,76*
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 8,77*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1641992
ab € 9,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,823*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.