Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Stripax 9005000000 Abmantelzange 0.08 bis 10 mm² 8 bis 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744150-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange "STRIPAX"

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnen sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 8 bis 28 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 8 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 28 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 175.4 g · Längenanschlag (max.): 25 mm · Längenanschlag-Bereich: 25 mm (max) · Produkt-Art: Abmantelzange · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
25 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
8 bis 28
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.08 bis 10 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
25 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
8 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
28
Gewicht:
175.4 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Reihenklemmen, abisolierzange weidmüller, abisolierzange 10mm², 4008190072506, Weidmüller, 9005000000, Stripax, 425-8843
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 50,23*
€ 53,91*
€ 5,20*
ab € 50,38*
€ 54,19*
€ 4,00*
ab € 52,12*
€ 57,16*
€ 6,40*
ab € 54,10*
€ 57,64*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,33*
€ 61,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 70,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,33*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.