Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404040 N-Adapter N-Stecker - TNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744079-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404040
EAN/GTIN:
     4011376710154
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
BKL Electronic 0404040 N-Adapter N-Stecker - TNC-Buchse 1 St.

HF - Adapter

N-Stecker - TNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TNC-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TNC-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0404040
Typ (Hersteller-Typ):
0404040
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
N-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, 4011376710154, BKL Electronic, 0404040, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,65*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.