Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NP2X Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744045-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X
EAN/GTIN:
     7613187000737
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker 6,35 mm - Serie X

6,35 mm
Stecker, gerade
Mono

Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 1000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: NP2X · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -20 - +65 °C · Typ: NP2X · Typ (Hersteller-Typ): NP2X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Neutrik
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NP2X
Typ (Hersteller-Typ):
NP2X
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
6.35 mm
Typ:
NP2X
AWG:
18
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: 7613187000737, Neutrik, NP2X, 166-327
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 2,93*
1 Tag
875
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 2,95*
2 Tage
97
€ 3,95*
ab € 2,59*
€ 3,30*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,63*
2 Tage
216
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLBM 3
ab € 0,96*
Zubehör
Neutrik
NMJ2HF-S
ab € 0,611*
Zubehör
Neutrik
NYS229
ab € 1,78*
Zubehör
NINIGI
JC-212
ab € 0,133*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
SN49C12A
ab € 5,14*
Zubehör
NINIGI
JC-211
ab € 0,13*
Zubehör
Cliff Electronics
FCR50055
ab € 0,51*
Zubehör
Duratool
908-102-F
ab € 4,59*
Zubehör
MULTICOMP PRO
7827620
ab € 1,67*
Zubehör
MULTICOMP PRO
ABS-230-RC
ab € 3,90*
Zubehör
MULTICOMP PRO
PSG01482
ab € 0,443*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HC-S
ab € 1,09*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HF-S
ab € 0,814*
Zubehör
Neutrik
NMJ4HFD2
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.