Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachleiter-Verbinder Polzahl Gesamt 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743860-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     743860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
flachleiter
Flachleiter-Verbinder, hochflexibel

Zum einfachen und schnellen Verbinden von Leiterplatten. Bruchsichere und zuverlässige Verbindung auch bei hoher Beanspruchung. Wahlweise ist auch eine Steckverbindung möglich (z.B. Buchsenleiste). Die Flachleiterverbinder können mit einem Skalpell oder einer Rasierklinge auf die benötigte Sonderpolzahl geschnitten werden. Pin-Ø 0,51 mm, Isolationswiderstand (Masse-Signal- Masse) ≥ 1010 Ohm

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 743860 · Inhalt: 1 St. · Platinen-Typ (Kategorisierung): Flachleiter-Verbinder · Polzahl Gesamt: 10 · Rastermaß: 2.54 mm · Typ (Hersteller-Typ): 743860 · Weitere technische Daten: Eigenimpedanz: 122 Ω · Nennspannung: 300 V/DC · Nennstrom: 3 A

Weitere Suchbegriffe: 743860, Lötanschlussleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG