Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MSTBV Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5 mm 1753453 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743827-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1753453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Einstöckiges Grundgehäuse für Wellenlötprozesse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Farbe: Grün · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1753453 · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 15.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 8.60 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): MSTBV · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: seitlich offen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.4 mm · Stiftform: Rechteckig · Typ (Hersteller-Typ): MSTBV 2,5/ 3-G · Weitere technische Daten: Stiftabmessungen: 1 x 1 mm · Isolierstoffgruppe: IIIa · Isolierstofftyp: PBT.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.60 x 15.90 x 15.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.00 mm
Produktabmessung, Länge:
8.60 mm
Produktabmessung, Breite:
15.90 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
seitlich offen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MSTBV
Herst.-Teilenr.:
1753453
Typ (Hersteller-Typ):
MSTBV 2,5/ 3-G
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
320 V
Rastermaß:
5 mm
Stift-Ø:
1.4 mm
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (min.):
5.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, reihenklemmen grün, 2050000258848, Phoenix Contact, 1753453, MSTBV 2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,75*
ab € 0,4194*
€ 0,4394*
250
€ 5,15*
ab € 0,42844*
€ 0,44844*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,46*
250
Frei Haus
ab € 0,44464*
€ 0,46464*
Lager 102
121
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,4569*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 19,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.