Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1891166 Federkraftklemmblock Polzahl (num) 12 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743786-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1891166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 1891166 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Push-in-Federanschluss · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 42.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.00 mm · Produktabmessung, Länge: 7.00 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Printklemmen): FK-MPT · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): FK-MPT 0,5/12-3,5 · Weitere technische Daten: Stiftabm. 0,4 x 0,9 mm · Isolierstoffgruppe IIIa · Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad 3 · Bemessungsstoßspg. 2,5 kV · Brennbarkeitsklasse nach UL 9 V0 · · max. Querschnitt starr: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.12 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
13.00 mm
Produktabmessung, Länge:
7.00 mm
Produktabmessung, Breite:
42.50 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Push-in-Federanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
FK-MPT
Herst.-Teilenr.:
1891166
Typ (Hersteller-Typ):
FK-MPT 0,5/12-3,5
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
20
AWG min.:
26
Rastermaß:
3.50 mm
max. Querschnitt starr:
0.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.12 mm²
Polzahl (num):
12
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 12-polig, Phoenix Contact, 1891166, FK-MPT 0, 5/12-3, 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,4526*
€ 1,5526*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5415*
€ 1,6615*
39 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6267*
€ 1,7467*
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 1,87*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.