Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MC Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5.08 mm 1836286 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743671-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Einstöckiges Grundgehäuse für Wellenlötprozesse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12

MINI COMBICON-Einstöckige Grundgehäuse für Wellenlötprozesse, Raster 5,08 mm:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1836286 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 60.96 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.75 mm · Produktabmessung, Länge: 9.20 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.2 mm · Stiftform: Rechteckig · Typ (Hersteller-Typ): MC 1,5/12-G-5,08 · Weitere technische Daten: Stiftabmessungen: 0.8 x 0.8 mm · Isolierstoffgruppe: IIIa · Isolierstofftyp: PBT.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.20 x 60.96 x 10.75 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
10.75 mm
Produktabmessung, Länge:
9.20 mm
Produktabmessung, Breite:
60.96 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1836286
Typ (Hersteller-Typ):
MC 1,5/12-G-5,08
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
320 V
Rastermaß:
5.08 mm
Stift-Ø:
1.2 mm
Polzahl je Reihe:
12
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, leiterplattensteckverbinder 5,08mm, 2050000258053, Phoenix Contact, 1836286, MC 1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,8417*
€ 1,9217*
34 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8522*
€ 1,9322*
50
€ 5,15*
ab € 1,8814*
€ 1,9614*
50
Frei Haus
ab € 1,9622*
€ 2,0422*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,4569*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 94,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.