Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1729115 Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 12 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743651-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 1729115 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 13.5 A · Polzahl: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Zughülse · Produkt-Art: Schraubklemmblock · Produktabmessung, Breite: 60.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.50 mm · Produktabmessung, Länge: 8.10 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): MKDSN · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): MKDSN 1,5/12 · Weitere technische Daten: Stiftabmessungen: 0.5 x 1 mm · Isolierstoffgruppe: I · Isolierstofftyp: PA. · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
13.50 mm
Produktabmessung, Länge:
8.10 mm
Produktabmessung, Breite:
60.00 mm
Nennstrom - gerundet:
13.5 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Zughülse
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
MKDSN
Herst.-Teilenr.:
1729115
Typ (Hersteller-Typ):
MKDSN 1,5/12
Nennstrom:
13.5 A
Nennspannung:
400 V
AWG max.:
16
AWG min.:
26
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
12
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Bohrloch-Ø:
1.3 mm
Pole:
12
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 12-polig, 2050000257919, Phoenix Contact, 1729115, MKDSN 1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,0348*
€ 2,1548*
50
pro Stück
€ 5,15*
ab € 2,0796*
€ 2,1996*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,28*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2073*
€ 2,3373*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,0637*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 2,0553*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.