Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0105006/T Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743071-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0105006/T
EAN/GTIN:
     4011376709998
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
cinch buchse bkl
cinch steckverbinder
BKL Electronic 0105006/T Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.

Cinch-Kupplung

Hochwertige Ausführung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0105006/T
Typ (Hersteller-Typ):
0105006/T
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709998, BKL Electronic, 0105006/T, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,86*
Lager 102
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
7 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 29,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930175100
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.