Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 10/3 1054960000-1 Gelb Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743067-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1054960000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 63a
Querverbinder

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1054960000-1 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 63 A · Polzahl: 3 · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): WQV 10/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Passend für (Details):
WDU 10
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
1054960000-1
Typ (Hersteller-Typ):
WQV 10/3
Nennstrom:
63 A
Polzahl (num):
3
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig, 2050001296191, Weidmüller, 1054960000-1, WQV 10/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.