Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2602 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742818-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting 09 33 010 2602 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 B · Baureihe: 1 - 10 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Baureihe:
1 - 10
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
10
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 33 010 2602, Han® 10E-M-c, 365-1847, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 5,71*
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 5,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,4922*
€ 6,1522*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 4,60949*
€ 6,30949*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,67*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 10,09*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,37*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,84*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,85*
Zubehör
Harting
09 30 010 0422
ab € 10,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.