Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 37pol. - 1x D-SUB-Stecker 37pol.] Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742791-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AD37G-37MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 37pol. - 1x D-SUB-Stecker 37pol.] Gelb

D-SUB-Adapter

In 2-reihiger Standardausführung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 37pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 37pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 37pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 37pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
Pole:
37
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 02050000254703, AD37G-37MM, d-sub adapter, Seriell-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.