Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prüftrennklemme ZTR beige ZTR 2.5/3AN 8731720000-1 Beige Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742778-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8731720000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001045058
Weidmüller
8731720000-1
ZTR 2.5/3AN
Prüftrennklemme ZTR beige

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 8731720000-1 · Herstellerfarbe: Beige · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 5.1 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZTR 2.5/3AN

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Breite:
5.1 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
8731720000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ZTR 2.5/3AN
Anschlüsse (Details):
2
Nennspannung (Details):
500 V
Nennstrom (Details):
20 A
Anschluss-Querschnitt (flexibel):
0.5 - 4 mm²
Anschluss-Querschnitt (starr):
0.5 - 4 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,77*
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.