Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 31 006 2611 Stifteinsatz Han® HsB 6 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742733-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 31 006 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Harting 09 31 006 2611 Stifteinsatz Han® HsB 6 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® HsB - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 32 B · Baureihe: 7 - 12 · Bemessungsspannung: 400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter) · Bemessungsstrom: 35 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 6 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® HsB · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
32 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Baureihe:
7 - 12
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® HsB
Leiterquerschnitt (max.):
6 mm²
Polzahl (num):
6
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 6 polig, Harting, 09 31 006 2611, Han® 6 HsB (7-12), 842-4189, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,62*
€ 22,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 22,71*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,7469*
€ 22,8269*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,21924*
€ 23,20924*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,32*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
05300320761
ab € 84,59*
Zubehör
Harting
05300320262
ab € 44,58*
Zubehör
Harting
05300320266
ab € 74,73*
Zubehör
Harting
09300320233
ab € 88,90*
Zubehör
Harting
05300320267
ab € 71,94*
Zubehör
Harting
09300320272
ab € 39,54*
Zubehör
Harting
09300320273
ab € 56,61*
Zubehör
Harting
09300320731
ab € 53,81*
Zubehör
Harting
09300320732
ab € 48,28*
Zubehör
Harting
09300320733
ab € 53,16102*
Zubehör
Harting
09300320422
ab € 31,8581*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.