Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDS 15 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742716-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDS 15 LL/Z
EAN/GTIN:
     4016138742718
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
ASSMANN WSW A-HDS 15 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB 3-reihig mit Lötkelch

Glasfaserverstärkt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Hinweis:
Nur für PCB Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
A-HDS 15 LL/Z
Typ (Hersteller-Typ):
A-HDS 15 LL/Z
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuseart:
Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, ASSMANN WSW, A-HDS 15 LL/Z, 674-0953, VGA, VGA Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Lager 102
2739
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,10*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 27,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK9-K
ab € 0,67*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
6660910
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.