Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 9971 09 67 000 9971 Rändelschraube Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742614-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 9971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Harting 09 67 000 9971 09 67 000 9971 Rändelschraube Silber 1 St.

Rändelschraube

Rändelschraube vor dem Verpressen der Gehäuse in die untere Halbschale bis zum Anschlag stecken.

Technische Daten:
Gewindetyp: UNC · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Rändelkopf: grauer Kunststoff
Schaft: vernickelter Stahl · Passend für Steckverbinder: D-SUB Gehäuse 9-polig,D-SUB Gehäuse 15-polig,D-SUB Gehäuse 25-polig,D-SUB Gehäuse 37-polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Harting
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Gehäuse 9-polig | D-SUB Gehäuse 15-polig | D-SUB Gehäuse 25-polig | D-SUB Gehäuse 37-polig
Herst.-Teilenr.:
09 67 000 9971
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 000 9971
Material (Details):
Rändelkopf: grauer Kunststoff<br>Schaft: vernickelter Stahl
Gewindetyp:
UNC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rändelschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,38*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2913*
€ 0,3913*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26802*
€ 0,42802*
Lager 102
27
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 009 0573
ab € 3,06*
Zubehör
Harting
09 67 015 0573
ab € 4,1312*
Zubehör
Harting
09670250573
ab € 3,8195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.