Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 514 6324 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742525-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 514 6324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Messerleiste SEK


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Low-Profile Messerleiste mit geradem Einlötanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA · Gesamtpolzahl: 14 · Herst.-Teilenr.: 09 18 514 6324 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: IEC 60603-13 · Polzahl (num): 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produkt-Art: Messerleiste · Produktabmessung, Breite: 25.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.35 mm · Produktabmessung, Länge: 9.3 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Stift-Länge (Details): 2,9 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 09 18 514 6324

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.3 x 25.6 x 12.35 mm
Gesamtpolzahl:
14
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12.35 mm
Produktabmessung, Länge:
9.3 mm
Produktabmessung, Breite:
25.6 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
09 18 514 6324
Typ (Hersteller-Typ):
09 18 514 6324
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
14
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60603-13
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
2,9 mm
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messerleiste, Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, Harting, 09 18 514 6324, 693-5309
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,15*
ab € 0,6791*
€ 0,7291*
100
Frei Haus
ab € 0,6815*
€ 0,7315*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7607*
€ 0,8007*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7869*
€ 1,0969*
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FC14150-0
ab € 0,78*
Zubehör
Amphenol
FC14150-S
ab € 0,90*
Zubehör
Amphenol
FC14300-0
ab € 0,93*
Zubehör
Amphenol
FC14300-S
ab € 1,07*
Zubehör
Amphenol
FC14600-0
ab € 1,18*
Zubehör
Amphenol
FC14600-S
ab € 1,29*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5591*
Zubehör
Harting
09185147813
ab € 0,68143*
Zubehör
Harting
09185146803
ab € 0,60*
Zubehör
Harting
09185147803
ab € 0,73022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.