Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirmanschlussklemmen KLBÜ SC KLBUE 4-13.5 SC 1712311001-1 Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742412-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712311001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel weidmüller
klemmbügel
Schirmanschlussklemmen KLBÜ SC

Direktmontage auf die Montageplatte

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1712311001-1 · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): KLBUE 4-13.5 SC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
10 x 3 mm Sammelschiene
1c. Marke:
Weidmüller
Herst.-Teilenr.:
1712311001-1
Typ (Hersteller-Typ):
KLBUE 4-13.5 SC
Klemmbereich-Ø:
4 - 13,5 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001046352, Weidmüller, 1712311001-1, KLBUE 4-13.5 SC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 15,06*
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 15,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.