Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120592 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742096-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120592
EAN/GTIN:
     4011376709608
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste Print-Montage gerade

RM 2,54 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: 10120592 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder · Polzahl Gesamt: 34 · Polzahl je Reihe: 17 · Produkt-Art: Stiftleiste · Produktabmessung, Breite: 62.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.2 mm · Produktabmessung, Länge: 8.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz/lang · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 10120592

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.4 x 62.48 x 27.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27.2 mm
Produktabmessung, Länge:
8.4 mm
Produktabmessung, Breite:
62.48 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
1c. Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
34
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz/lang
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
10120592
Typ (Hersteller-Typ):
10120592
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
17
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709608, BKL Electronic, 10120592, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,50*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,72*
2 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.