Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 717SD E09P D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741881-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     717SD E09P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Amphenol 717SD E09P D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB mit Lötkelch

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Mit Schirmfederung und EMV Schutz. Gehäuse aus Stahl, Isolator aus Thermoplastik, UL 94V-0,5 A pro Kontakt, 250 V/AC.
Stiftleiste: Kontaktoberfläche Au/Ni, Anschlusszone SnPb/Ni

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -55 - +125 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Amphenol
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
717SD E09P
Typ (Hersteller-Typ):
717SD E09P
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Amphenol, 717SD E09P, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,13*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 27,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.