Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt VL Polzahl Gesamt 1 BVM-61T-P2.0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741805-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BVM-61T-P2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
JST Crimpkontakt VL Polzahl Gesamt 1 BVM-61T-P2.0 1 St.

Stift-Crimpkontakt Serie VL

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Verriegelbare Kabel an Leiterplatte und Kabel an Kabel Verbindung. Für große Querschnittsbereiche und hohen Kontaktdruck. Die Einrastschiene an Gehäuse und Stiftleiste ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 20 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Höhe: 16.4 mm · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Serie (Steckverbinder): VL · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
16.4 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VL
Herst.-Teilenr.:
BVM-61T-P2.0
Typ (Hersteller-Typ):
BVM-61T-P2.0
Nennstrom:
20 A
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, BVM-61T-P2.0, 512-9241
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1025*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0612*
€ 0,1194*
Lager 102
6066
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,197*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-590
ab € 330,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.