Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Platinen-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Pole: 3 Nennstrom: 3 A 15553 CIS Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741760-BP
Hersteller:
     CIS
Herst.-Nr.:
     CIS 15.553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinen-Steckverbinder

Pole: 3
Rastermaß: 2 mm

Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet, offene Seiten abisoliert und verzinnt. Mit Verpolungsschutz und Verriegelung.

Technische Daten: Anschluss: - · Herst.-Teilenr.: CIS 15.553 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC/DC · Nennstrom: 3 A · Pole: 3 · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15553 · Weitere technische Daten: Kabellänge: ca. 25 cm · Bauhöhe (eingelötet inkl. Kabel): ca. 11 mm
Weitere Suchbegriffe: CIS, CIS 15.553, 15553, Stecker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 1,43*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG