Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DSF 09LPIII/FP D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741704-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DSF 09LPIII/FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
ASSMANN WSW A-DSF 09LPIII/FP D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm 1 St.

D-SUB für Flachbandkabel

Schneid-Klemmtechnik
Glasfaserverstärkt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
A-DSF 09LPIII/FP
Typ (Hersteller-Typ):
A-DSF 09LPIII/FP
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Schneid-Klemmtechnik
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuseart:
Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 9polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 2050000250675, ASSMANN WSW, A-DSF 09LPIII/FP, 674-0883, d sub stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
256
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 2,00*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AWMS 9/50
ab € 6,42*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 09S/W
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.