Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 10120700 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741606-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120700
EAN/GTIN:
     4011376709011
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Buchsenleiste RM 2,00 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Passend für gerade oder abgewinkelte Stiftleisten im RM 2,00 mm. Trennbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsentiefe: 2.80 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 10120700 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision) · Produktabmessung, Breite: 7.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.20 mm · Produktabmessung, Länge: 40.0 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.45 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 4.28 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 10120700

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.0 x 7.40 x 2.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.20 mm
Produktabmessung, Länge:
40.0 mm
Produktabmessung, Breite:
7.40 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
10120700
Typ (Hersteller-Typ):
10120700
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
2 mm
Stift-Ø:
0.45 mm
Stiftlänge (Printseitig):
4.28 mm
Polzahl je Reihe:
20
Buchsentiefe:
2.80 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709011, BKL Electronic, 10120700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
301
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,27*
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 4,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.