Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene NS 35/ 7,5 ZN gelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741397-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206421
EAN/GTIN:
     4017918170868
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Hutprofil-Tragschiene NS 35/ 7,5 ZN gelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m

Hutprofil-Tragschiene

Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Gelocht · Material (Details): Stahl verzinkt · Produktabmessung, Breite: 35 mm

Lieferumfang:
Länge 2 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(B x H) 35 mm x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für (Details):
Tragschienenmontage
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1206421
Typ (Hersteller-Typ):
NS 35/ 7|ツ|5 ZN gelocht 2000MM
Material (Details):
Stahl verzinkt
Ausführung (allgemein):
Gelocht
Typ:
NS 35/ 7|ツ|5 ZN
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, 4017918170868, Phoenix Contact, 1206421, NS 35/ 7, 5 ZN gelocht 2000MM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9168*
€ 6,0668*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,07*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,33402*
€ 6,54402*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,9024*
€ 7,1924*
Lager 102
188
1
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.