Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN SUB D


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-741388-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  741388-BP
EAN:  2050000249679
Artikeltext: Verriegelungsschraube

Technische Daten:

Ausführung: Lang Inhalt: 2 St. Passend für... (Gehäuse): SUB-D Standardhauben. Lieferumfang: Lieferung paarweise.. 2 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung paarweise. . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > SubD-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Sub-D-Steckergehäuse, VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN SUB D
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,64*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG