Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120608 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741358-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120608
EAN/GTIN:
     4011376708557
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120608 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder RM 1,27

vergoldet

Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 0.5 A · Pole: 2 x 10 · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 16.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 16.9 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
16.9 mm
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
20
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
10120608
Typ (Hersteller-Typ):
10120608
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Pole:
2 x 10
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,77*
3
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,22*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,24*
6 Tage
79
1
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,12*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.