Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUCHSENLEISTE 9 POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-741345-BP
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  A-DF 09 A/KG-T2
EAN:  4016138741346

Artikeltext:

D-SUB Low-Cost-Ausführung, abgewinkelt.

Technische Daten:

Ausführung: Buchsenleiste Hersteller-Nr.: A-DF 09 A/KG-T2 Polzahl: 9 Typ (Hersteller-Typ): A-DF 09 A/KG-T2.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 90 ° abgewinkelt, BUCHSENLEISTE 9 POLIG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,76*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,87*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG