Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120607 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741344-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120607
EAN/GTIN:
     4011376708519
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120607 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder RM 1,27

vergoldet

Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 0.5 A · Pole: 2 x 5 · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 10.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 10.55 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
10.55 mm
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
10120607
Typ (Hersteller-Typ):
10120607
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Pole:
2 x 5
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,83*
1
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,13*
Lager 102
505
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,36*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,12*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.