Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 32 10120538 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741320-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120538
EAN/GTIN:
     4011376708472
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 32 polig
BKL Electronic Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 32 10120538 1 St.

Präzisions-Stiftleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 32

Einreihig, trennbar, gedrehte Kontakte · Zum Verbinden von Leiterplatten (in Sandwich-Montage).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PPS · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 32 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 11.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 81.28 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 3.60 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 81.28 x 11.0 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
81.28 mm
Produktabmessung, Breite:
11.0 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
32
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
10120538
Typ (Hersteller-Typ):
10120538
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
3.60 mm
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376708472, BKL Electronic, 10120538
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,23*
Lager 102
334
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 21,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.