Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 10120808 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741160-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120808
EAN/GTIN:
     4011376708144
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Doppelreihige Buchsenleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 8

Kontakte nicht trennbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsentiefe: 6.20 mm · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Material: Polyester · Herst.-Teilenr.: 10120808 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 11.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 20.82 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 10120808

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.82 x 11.70 x 5.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
20.82 mm
Produktabmessung, Breite:
11.70 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
10120808
Typ (Hersteller-Typ):
10120808
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Polzahl je Reihe:
8
Buchsentiefe:
6.20 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376708144, BKL Electronic, 10120808
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,79*
Lager 102
101
1
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.